※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/2ドライブ ディープソケット 12角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934685
品番
JHWSMD-1224
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
24
トラスコ品番
758-0941
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
83
質量(g)
277