※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/2ドライブ ディープソケット 12角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934694
品番
JHWSMD-1227
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
27
トラスコ品番
758-0959
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
83
質量(g)
358