WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/2ドライブ ディープソケットセット 12角 12個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
60934712
品番
JHWMSSD-12RC
参考基準価格(税別)
¥64,720
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
差込角(mm)
12.7
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0614
セット内容
12点:JHWSMD-1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1221、1222、1224、1227、1230(mm:3、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
2850