※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/4ドライブ ショートソケット 6角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934755
品番
JHWMM-613
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
13
トラスコ品番
758-0126
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
22
質量(g)
27