※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4ドライブ ショートソケット 6角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60934816 品番 JHWMM-607
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)7 トラスコ品番758-0061 材質特殊工具鋼 全長(mm)22 質量(g)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする