※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/4ドライブ ショートソケット 6角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934825
品番
JHWMM-608
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
8
トラスコ品番
758-0070
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
22
質量(g)
14