※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4ドライブ ディープソケット 6角

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)12 注文コード60934877 品番JHWMMD-612
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は対辺寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)12 トラスコ品番758-0231 材質特殊工具鋼 全長(mm)51 質量(g)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする