1/4ドライブ ディープソケットセット 6角 12個

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード60934974 品番JHW30939
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

差込角(mm)6.35 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番757-4843 セット内容12点:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(mm) 材質特殊工具鋼 質量(g)574

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60934974 JHW30939 60934983 JHWMSMD12HRC 1/4ドライブ ディープソケットセット 6角 12個 WILLIAMS 1/4ドライブ ディープソケットセット 6角 12個 WILLIAMS 1セット(12個) 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする