WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
1/4ドライブ ディープソケットセット 6角 12個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
60934983
品番
JHWMSMD12HRC
参考基準価格(税別)
¥29,730
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
差込角(mm)
6.35
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0533
セット内容
12点:JHWMMD-604、605、605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614(mm:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
537