※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/4ドライブ ショートソケット 12角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935026
品番
JHWHM-1227
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
27
トラスコ品番
757-9691
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
54
質量(g)
250