※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4ドライブ ショートソケット 12角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60935035 品番 JHWHM-1230
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)30 トラスコ品番757-9705 材質特殊工具鋼 全長(mm)57 質量(g)272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする