※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/4ドライブ ショートソケット 12角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935053
品番
JHWHM-1235
参考基準価格(税別)
¥24,790
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
35
トラスコ品番
757-9721
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
59
質量(g)
490