※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/4ドライブ ショートソケット 12角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935087
品番
JHWHM-1241
参考基準価格(税別)
¥26,660
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
41
トラスコ品番
757-9756
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
67
質量(g)
525