※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4ドライブ ショートソケット 12角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60935096 品番 JHWHM-1246
参考基準価格(税別)¥34,930 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)46 トラスコ品番757-9764 材質特殊工具鋼 全長(mm)79 質量(g)708

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする