※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4ドライブ ショートソケット 12角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60935114 品番 JHWHM-1254
参考基準価格(税別)¥42,990 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)54 トラスコ品番757-9781 材質特殊工具鋼 全長(mm)83 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする