3/4ドライブ ソケットセット 12角 15個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード60935148 品番JHWMSH-15RC
参考基準価格(税別)¥396,520 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

差込角(mm)19 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-0495 セット内容15点:JHWHM-1219、1222、1224、1227、1230、1232、1235、1236、1238、1241、1246、1250、1254、1255、1260(mm:19、22、24、27、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、60) 材質特殊工具鋼 質量(g)8786

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする