WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 12個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
60935367
品番
JHWMSB-12HRC
参考基準価格(税別)
¥28,430
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
差込角(mm)
9.5
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0371
セット内容
12点:JHWBM-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
538