※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ソケットセット 12角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 60935376 品番 JHWMSB-12RC
参考基準価格(税別)¥27,870 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

差込角(mm)9.5 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-0380 セット内容12点:JHWBM-1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1221、1222、1223、1224(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする