WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/8ドライブ ソケットセット 12角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(17個)
注文コード
60935385
品番
JHWMSB-17RC
参考基準価格(税別)
¥44,220
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
差込角(mm)
9.5
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0398
セット内容
17点:JHWBM-1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、(mm:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
892