3/8ドライブ ソケットセット 12角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 60935394 品番 JHWMSB-20RC
参考基準価格(税別)¥51,910 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

差込角(mm)9.5 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-0410 セット内容20点:JHWBM-1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1226(mm:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26) 材質特殊工具鋼 質量(g)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする