HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の クランプメーター
HIOKI(日置電機)の 交流専用クランプメータ
クランプオンセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
クランプ径(Φmm)
15以下
定格電圧
300Vrms(対地間最大)
注文コード
60935427
品番
9660
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ径・定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
電源
不要
クランプ径(Φmm)
15以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×135×21
質量(g)
230
付属品
取扱説明書
仕様
防じん防水性:規定なし
定格電圧
300Vrms(対地間最大)
出力電圧
AC1mV/A
コード長さ(m)
3
周波数特性
40Hz〜5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)
使用温湿度範囲
0〜50℃、80%rh以下(結露しないこと)
入力電流(A)
最大130A連続(45〜66Hz)
定格一次電流(A)
AC100
出力端子
BNC端子
アズワン品番
64-3413-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
振幅確度
±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45〜66Hz)
位相確度
±1°(45〜5kHz)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。