※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/8ドライブ ターボソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935428
品番
JHWTS38472
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
758-1220
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
32
質量(g)
31