※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/8ドライブ ターボソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
32
対辺寸法(mm)
13
注文コード
60935437
品番
JHWTS38512
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
全長・対辺寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
13
トラスコ品番
758-1238
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
32
質量(g)
31