WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/8ドライブ ターボソケットセット 9個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
60935473
品番
JHWTSMS3809
参考基準価格(税別)
¥58,910
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
差込角(mm)
9.5
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-1343
セット内容
9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
470