100-0805 クロスカットシフトノブ MAD MAX(マッドマックス) 60935497

100-0805 クロスカットシフトノブ MAD MAX(マッドマックス) 60935497 100-0805 クロスカットシフトノブ MAD MAX(マッドマックス) 60935497

クロスカットシフトノブ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スモーク 注文コード60935497 品番100-0805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

内装アート系パーツの必需品!
クロスのカットが艶やかなルックスを演出!

主な適合車種
【口径サイズ 12mm×1.25mm】
<トヨタ> 2t ダイナ
<ダイハツ> 2t デルタ
<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート
<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
【口径サイズ 10mm×1.25mm】
<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ
<UD>2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン
<日産>2t アトラス
<マツダ>2t タイタン
【口径サイズ 8mm×1.25mm】
<マツダ> コラムシフト車
<ダイハツ> コラムシフト車
<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車
スモーク 全長(mm)330 口径(mm)12×1.25 付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
※使用上の注意※ この商品はアクリル樹脂(PC材)で成形されております。 素材の特性上、下記の洗剤又は薬品に触れると ケミカルクラック(亀裂のようなもの)が発生する場合が御座います。 ケミカルクラックが起こりやすい薬品 メタノール、エタノール、ベンゼン、石油ベンジン、アセトン、酢酸、ガソリン 灯油、ケロシン、シリコーン(プラスチックシリコーンは含まない) ケミカルクラックとは樹脂に応力と薬品が関わることで起こる割れの事です。 なお、ケミカルクラックを起こした製品をそのまま使用するのはお控えください。 万が一薬品が付着してしまった場合は濡れた布でしっかりとふき取り乾かして下さい。 また、ケミカルクラックは製品不良では御座いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60935454
2023-04-29
用途:
シフトチェンジの時
建設業・工事業

カットしてる部分から少し粉が残ってるのが少し気になる。

対象商品:
60935454
2021-05-12
用途:
トラック運転時に使用

握りの太さがあっていいのと、クロスカットが握りが滑らずにいい

対象商品:
60935454
2021-01-27
用途:
トラックのカスタマイズです
その他業種

とても綺麗な握り安いシフトノブでした!
ありがとう御座います

対象商品:
60935454
2017-08-18
用途:
トラックのシフトノブに使用している。
東光運輸有限会社 様

握りやすくてチェンジアップするのスムーズに行えるので、良い。

対象商品:
60935463
2016-06-23
用途:
トラックのシフトノブ
建設業・工事業

見た目といい、使い心地といい、最高でした。

対象商品:
60935472
2014-06-02
用途:
トラック運転時

すばやい対応で梱包も丁寧でした。使いやすくデザインも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする