3/8ドライブ ディープソケットセット 6角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード60935498 品番JHWMSBD12HRC
参考基準価格(税別)¥36,890 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

差込角(mm)9.5 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-0461 セット内容12点:JHWBMD-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)1020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする