※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60935507
品番
JHW31530
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
757-5025
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
47
質量(g)
54