WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの ソケットレンチ用ソケット
3/8ドライブ ユニバーサルソケットセット 11個 ミリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
60935516
品番
JHW31939
参考基準価格(税別)
¥26,760
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
差込角(mm)
9.5
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
757-5271
セット内容
11点JHW31528、31530、31531、31532、31533、31534、31535、31536、31537、31538、31539(mm:8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
822