曜日別特売
JHW31712BT 3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 WILLIAMS 60935543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ 貫通ソケット 6角

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)12
内容量1個注文コード60935543品番JHW31712BT
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)12トラスコ品番757-5165材質特殊工具鋼全長(mm)37質量(g)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 整備作業等

他のメーカーだと対辺14とか17で12角が多い中6角でかつ対辺19だから掛けられるトルクが大きく完全に本締めに使われるであろうことを前提の商品と思われることからチョイス。嵩張らないしね。板ラチェット除けば全部買ってもB7メッシュケースに収まる計算だから、いずれは全部揃えたい

対象商品 : 60935543
2019-09-21
用途: バイク・車の整備
その他業種

エンド部に19mmの板ラチェットを掛けて使ってます。貫通タイプの六角ソケットは、ほぼこれ一択です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする