※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ 貫通ソケット 6角

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60935568 品番 JHW31714BT
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番757-5181 材質特殊工具鋼 全長(mm)37 質量(g)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
整備作業等

他のメーカーだと対辺14とか17で12角が多い中6角でかつ対辺19だから掛けられるトルクが大きく完全に本締めに使われるであろうことを前提の商品と思われることからチョイス。嵩張らないしね。板ラチェット除けば全部買ってもB7メッシュケースに収まる計算だから、いずれは全部揃えたい

対象商品:
60935543
2019-09-21
用途:
バイク・車の整備
その他業種

エンド部に19mmの板ラチェットを掛けて使ってます。貫通タイプの六角ソケットは、ほぼこれ一択です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする