※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホールピペット(PP)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)100 注文コード60935655 品番01173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は容量・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。

材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)641 容量(mL)100 上部外径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60935664
2023-10-14
用途:
サンプルの採取
農・林・水産業

上部外径のみで中央の最大外径が不記載だっため、思い込みで注文したところ、太すぎて入らず使えなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする