曜日別特売
P3T-M13 インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ 60935665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトレンチ用タップ用ソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)9.5全長(mm)38適合タップM13注文コード60935665品番P3T-M13
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。

差込角(mm)9.5トラスコ品番776-9491全長(mm)38質量(g)37四角(mm)7セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)19寸法l(mm)17寸法Ds(Φmm)9.5適合タップM13
注意
※JIS規格に準じたタップをご使用ください。
※JISB4430メートルねじ用ハンドタップ(J形)推奨
※適用タップを正しく差し込み、六角穴付止めねじをしっかり固定してください。
※角ドライブは完全に差し込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする