カラフルロングボールポイント六角棒レンチセット

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード60936102 品番MOHBX-W009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カラーでサイズの区別が簡単にできます。工具箱の中でも探しやすくなっています。早回し・本締めできます。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 寸法L(mm)二面幅:(1.5)90.5、(2)101、(2.5)113.5、(3)128、(4)143、(5)164、(6)185、(8)207、(10)233 硬度HRC50-57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)14.5、(2)17、(2.5)19.5、(3)22、(4)28、(5)32、(6)37、(8)43、(10)49 材質(ホルダー)PP+TPR 材質(レンチ)Crv 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60936102 MOHBX-W009 26441039 CLBP6WR-9 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 1セット(9本組) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60936102
2020-01-14
用途:
自動車整備
農・林・水産業

長さがあり使用しやすい道具です。耐久性はまだわかりませんが、硬いことを祈っています。

対象商品:
60936102
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
60936102
2019-02-09
用途:
クルマのメンテ
製造業

色を見るだけすぐにサイズが分かるので便利ですが、塗装が剥がれやすいので、ちょっと残念です。

対象商品:
60936102
2018-12-13
用途:
工作機械の修理に使ってます!
ピンピート 様 (サービス業)

紛失がなくなりそうで良いですね!短いサイズの色分けレンチがあると重宝します!

対象商品:
60936102
2018-07-30
用途:
整備一般

実物が届いて驚いた。けっこう近いサイズのものに限って、色が近すぎる。これだったら普通のを買って自分で塗ったほうが良かったかもしんない。色で見分けられやすくなるのが本製品の強みなのに、よりにもよってとなりのサイズで近すぎる色じゃぁ意味が無いだろう。ホルダーは折り畳めるし良いとは思いますが。製品改善が必要ですね。遠いサイズなら近い色でもいいんですけどね。ちょっと頭わるい製品だなぁと思いました。

6人が参考にしています
対象商品:
60936102
2018-09-25
用途:
ロボットの組み立て
その他業種

カラフルなので使い分けがしやすいです!暗いカバンの中でもすぐ探せます!

対象商品:
60936102
2018-08-17
用途:
自転車のメンテナンス時
サービス業

レンチとしての扱い易さと強度は、ブランド品に引けを取らないと感じました。ただ、カラーリングについてはセンスが今一歩の印象につき、マイナス1ポイントさせて頂きました。

対象商品:
60936102
2018-07-13
用途:
機械修理
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

1本1本揃えたら結構な値段になってしまうので、コスパ最高。色が剥げるというレビューがありますが、塗ってあるだけ有り難いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする