マッスルサポート(涼) ニーパット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60936382 品番 841900
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吸汗速乾、接触冷感、メッシュ仕様、適圧サポート、衝撃吸収。
衝撃吸収パッドで、屈んだりヒザをついたりの作業が楽に。

ブラック サイズL 混率(%)ナイロン80、ウレタン20 厚さ(mm)(パッド)5 生地クールアイス 色番95 材質(パッド)ネオプレーンゴム ひざ周り(cm)40〜45 生地性能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、適圧サポート 性別男女兼用
注意
※1組ではありません。1枚です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:209
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60936382
2023-08-07
用途:
大工仕事
株式会社沖島建築 様 (建設業・工事業)

非常に良かったです。
膝を着く時も痛くなく仕事が出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
60936382
2017-09-06
用途:
農作業
農・林・水産業

サポーターのタイプですので外から付けるもののようにすぐズレたりしないので装着感がいいです。通気性もあり満足しています。
ひとつの値段ですので左右には2つ必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
60936373
2017-09-19
用途:
軽作業
株式会社きゃどや 様

軽くて薄いので、じゃまにならずとてもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60936373
2015-11-15
用途:
床補修
Versatile 眞和 様

今まで、ズボンの外に付けるタイプを使っていて、膝をつき作業をして立ち上がるとずれて位置が変わり困っていました。
マッッスルサポートは肌に直なのでずれることなく、尚且つクッションが薄い為 
付けてる感も感じずガッチリサポートしてくれます (-。-)y-゜゜゜膝のタコを解消することが出来そうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする