作業ベルトワンタッチ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60936784 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
グリーン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×1300×3 材質(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂 質量(g)160 バックルワンタッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
庭木の剪定作業に

長さ調節がフレキシブルに出来て、また作業中に緩む事が無いのでワンタッチベルトを使用していますが、バックルがゴツすぎるとズボンのベルト通しに通らない物があります。
このベルトは比較的バックルがスリムなので、ベルト通しに通しやすかったです。

2025-02-05
用途:
硬すぎた
その他業種

「ワンタッチ」とあるけど、バックル部分の開け閉めが固すぎました。
また、ベルト部分も分厚く、ゴツくて、耐久性はありそうだけど
小生の用途には向きませんでした。
腰に重いものを大量にぶら下げる用途には良さそうです。

対象商品:
60936775
2023-09-06
用途:
農作業に
農・林・水産業

50oという幅広いベルトでワンタッチでしめられるので大変便利

1人が参考にしています
対象商品:
60936757
2023-01-28
用途:
樹木剪定用
サービス業

剪定ノコギリ、剪定鋏の装着用に購入しました。
ワンタッチで腰に付けることが出来、緩まないので便利です。

対象商品:
60936775
2019-01-17
用途:
水産作業時

ベルト、バックル等しかっかりしていますがバックルが外しずらい感じがしました(他メーカー二本と比較)

1人が参考にしています
対象商品:
60936775
2018-05-11
用途:
巡回作業用
山王ファシリティーズ株式会社 様 (サービス業)

ベルトの長さを簡単に変えられるし耐久性にも優れています。

2人が参考にしています
対象商品:
60936775
2018-07-10
用途:
電気工事の時
建設業・工事業

安全帯が不要な時用に購入しました。
作りがしっかりしている印象です。

2人が参考にしています
対象商品:
60936757
2017-09-12
用途:
土建屋作業時の釘袋用

何しろ軽い。
バックル部分の耐久性が気になるが値段を考えれば合格点です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする