※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
16
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
全長(mm)
70
70
76
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936907
品番
JHW37816
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
16
トラスコ品番
757-6927
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
70
質量(g)
130