WILLIAMS
1/2ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
全長(mm)
70
70
76
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936934
品番
JHW37819
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
757-6951
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
70
質量(g)
230