LP-06B 虫眼鏡 コンテック 60937466

LP-06B 虫眼鏡 コンテック 60937466
LP-06B 虫眼鏡 コンテック 60937466

虫眼鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60937466品番LP-06B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています
小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています

倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4寸法(mm)W84×D19×H193仕様材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)60種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする