LP-22P 双眼めがねルーペ コンテック 60937597 LP-22P 双眼めがねルーペ コンテック 60937597 LP-22P 双眼めがねルーペ コンテック 60937597

双眼めがねルーペ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60937597 品番LP-22P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです
高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません
装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます

倍率(倍)約2 寸法(mm)W62×D21×H120 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)15 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937597
2020-10-12
用途:
字が見えない時
製造業

気に入りました。
有難う御座います。
又宜しくお願い致します。

対象商品:
60937597
2019-10-14
用途:
細かい作業時に使用
教育・研究機関

初めは良い感じで使えていましたが、すぐにメガネに固定するクリップパーツが折れてしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
60937597
2019-01-23
用途:
半田付け作業用
ヒラタ 様 (サービス業)

拡大率がちょうど良い。少し重いが拡大鏡を起こして目標を確認し易く作業中の効率が上がりました。

対象商品:
60937597
2019-01-08
用途:
はんだ付け、細かい電子部品のはんだ付けに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

はねあげ出来るので、拡大したい対象物以外のものを見るとき、簡単にはねあげ出来非常にべりであった

対象商品:
60937597
2019-01-31
用途:
金属加工時の位置決め

寸法確認など細かい目盛り確認に跳ね上げ式が良いかと買ってみました。
セット位置が眼鏡の前になる分 度が強くもう少しユルメの1.5があれば
良いかとおもいます。

対象商品:
60937597
2018-11-13
用途:
剪定作業時
農・林・水産業

松の剪定作業で使って見ましたが、少し倍率が大きい。1.5倍位が適当かな。

対象商品:
60937597
2017-09-14
用途:
溶接作業、事務仕事

他の方もおっしゃっていますが1.5があればとても嬉しいです。

対象商品:
60937597
2017-07-02
用途:
木彫用に使用
その他業種

非常に使いやすいのですが、眼鏡に留めるゴムがすぐにとれてしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする