卓上ルーペ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60937676 品番LP-34G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

透明度が高く、キズがつきにくい40mmのクリアガラスレンズを採用しています
大型レンズで集光率が高く、非常に明るいルーペです

倍率(倍)約7 寸法(mm)Φ77×H61 材質(本体)ABS樹脂 アクリル樹脂 質量(g)110 種類デスクルーペ 材質(レンズ)ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937676
2023-04-21
用途:
事務仕事
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さな文字凄く見やすくていいのですがわがままですが、範囲がピンポイントで見たい箇所少し探さなければなりません

対象商品:
60937676
2023-10-10
用途:
細かい字を見る。
その他業種

使用しづらい商品なので、もう少し大きめのサイズのほうが良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする