LP-40R 単眼めがねルーペ コンテック 60937712 LP-40R 単眼めがねルーペ コンテック 60937712 LP-40R 単眼めがねルーペ コンテック 60937712

単眼めがねルーペ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60937712 品番LP-40R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

めがねに取り付けて使うルーペで、両手で細かい作業をするときに便利です
高品質アクリル製レンズ採用。重さはわずか10グラム
取り付けは、めがねにはさむだけのワンタッチでOK!

倍率(倍)約5 寸法(mm)W54×D24×H97 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)10g 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937712
2023-11-30
用途:
事務用品

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
60937712
2021-04-21
用途:
センター確認等に…
サービス業

サングラスタイプのゴーグルに取り付けました。クリップの開きは7mm程度なので縁が厚い物には無理そうです。
ボールジョイント部でぐるっと回すだけで左右にチェンジ可能。独立した跳ね上げ部があり、セット位置を保持したまま上げ下げできる構造になってました。
ただし指をぱっと掛けられる場所がルーペしかないので、ズレてしまわない様に操作するのは少し気を使いますね。
ピント位置は自分の場合レンズ面から指二本分の距離となり、見本の写真よりずっと近かったです。
顔を近づけて問題ない作業に使おうと思います。華奢な印象ですが値段を考えると良く出来た品です。

対象商品:
60937712
2017-06-13
用途:
早朝釣りのしかけ糸結び

必要な場所にピンポイントでルーペを合わすのがむずかしく練習を要す道具です。拡大サイズは申し分ないので使いながら慣れるのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする