墨運堂
墨運堂の 筆記用具
墨運堂の 鉛筆
墨運堂の 鉛筆本体
建築用鉛筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本組)
注文コード
60938062
品番
30154
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×90×198
主な用途
建築用
鉛筆硬度
2H
芯色
黒