墨運堂
墨運堂の 筆記用具
墨運堂の 鉛筆
墨運堂の 鉛筆本体
カラーペンシル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本組)
注文コード
60938087
品番
30175
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×210×9
主な用途
建築用
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応