メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(2g×40袋) 注文コード60938184 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848

農地や山林だけでなく、貯穀倉庫のネズミにも使用可能
喫食後3〜5時間で素早く駆除し、薬剤に抵抗性のあるネズミにも効果。

セット内容2g×40 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×180 主成分リン化亜鉛〈農薬〉 対象動物ネズミ 農林水産省登録第(号)6603 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60938184
2023-11-20
用途:
家ネズミ駆除
製造業

自分はそのままでなく、ネズミが食べたものに混ぜて入れてる。
そのおかげで忌避されずに摂ってくれる。
40袋とたくさん入ってるので、たくさんばらまけるから
その点でもネズミがたくさん食べてくれて効果がでやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
60938184
2021-07-15
用途:
ネズミ捕り
農・林・水産業

ネズミの捕獲トラップに誘引用の餌として、これを使用。翌日には1匹かかっていた。食いつきが良いので、誘引餌として使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
60938184
2019-12-13
用途:
害獣の駆除

事務所の廻りに害獣が寄り付くので困っている。駆除できれば有難い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする