- シロアリハンター イカリ消毒 60938211

シロアリハンター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード60938211 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食べさせて巣ごと駆除する
シロアリ駆除剤。
有効成分は昆虫にだけ作用するので、
人畜に安全。有効期間は約2年間。

用途シロアリ巣ごと駆除 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×240 主成分ビストリフルロン・松材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60938211 - 16631773 - シロアリハンター駆除用 イカリ消毒 シロアリハンター駆除用 イカリ消毒 1箱(3個) 2,379 税込2,617 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60938202
2024-04-30
用途:
シロアリ駆除、予防
建設業・工事業

埋める場所が適切なら効果は抜群だと思います。
有効期間2年となっていますが、毎年設置します。
1昨年大量に出てきたシロアリが昨年(2回目)はわずかな数に減りました。
今回3回目です。

対象商品:
60938202
2021-05-28
用途:
白アリ駆除
農・林・水産業

数年前、自宅が白アリにやられた時、駆除のため設置したものに白アリが食い付いてそれ以降一度も被害に遭っていないので巣の駆除もできたようです。今後も2年毎に交換したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60938202
2023-04-07
用途:
車庫のシロアリ駆除
運輸・通信業

設置して結構な月日が経ちました。設置したところは、すごいヤニなのか薬効効果なのかわからないけど、すごい臭いです。この部分からは駆除されても、他へ逃げている感じもする。もし、これを周囲に置きまくったら、相当臭くなるのでしょうか。少なくとも猫やネズミは見掛けなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60938202
2014-12-08
用途:
庭の土中からシロアリを根絶したい

ブロック状の製品を土の表面に埋めるだけですので、設置は簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする