イカリ消毒
イカリ消毒の 忌避剤・虫対策
イカリ消毒の 忌避剤
イカリ消毒の 犬・猫・その他忌避剤
ネコ専用いやがる砂 500g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
60938281
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
臭いに敏感なネコの大変嫌う
香料を使って寄せ付けない砂粒タイプの忌避剤。
ワンタッチキャップで場所を選ばず簡単にまける。お手頃サイズ。
効果は約2週間〜1ヶ月持続。
用途
侵入防止
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×190
主成分
天然香材(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液)
対象動物
ネコ