曜日別特売
- スライダーマン 山谷製作所 60938577

スライダーマン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
目盛(mm)350
内容量1台注文コード60938577品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。
黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)
強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)
各社電動丸のこに対応

材質鉄、樫、ABS寸法(mm)約W230×L490×H35質量(g)310目盛(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする