※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの プラス/マイナス
1/2ドライブ プラスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938666
品番
JHWSA-12A-4P
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
刃先
[[(+)]]4
トラスコ品番
758-0771
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
48
質量(g)
95
先端形状
プラス
ビット全長(mm)
10