WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの プラス/マイナス
1/2ドライブ マイナスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938675
品番
JHWSA-10A-3S
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
刃先
[[(-)]]9.13
トラスコ品番
758-0762
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
48
質量(g)
95
先端形状
マイナス
ビット全長(mm)
10