※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの プラス/マイナス
1/2ドライブ マイナスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938684
品番
JHWSA-12A-4S
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
刃先
[[(-)]]10.72
トラスコ品番
758-0789
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
48
質量(g)
95
先端形状
マイナス
ビット全長(mm)
10